FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-E-T-P4S-QUM

  • ERIKS:12625491
  • Hersteller:B71911-E-T-P4S-QUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'415.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'530.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz, Universallager