FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71911-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625479
  • Hersteller:038435101-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.5 kN
Statische Belastung
14.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm