FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625475
  • Hersteller:019154011-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759478
  • Manufacturer:71910 ACDGA/P4A

CHF 253.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026