FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625467
  • Hersteller:038084791-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 686.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71910 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174286
  • Manufacturer:71910 ACD/P4ADGB

CHF 535.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026