FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250997
  • Hersteller:B71910-E-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm