FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71910-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625459
  • Hersteller:038435063-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.6 kN
Statische Belastung
11.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm