FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625455
  • Hersteller:019153961-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759475
  • Manufacturer:71909 ACDGB/P4A

CHF 239.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026