CHF 268.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 28000 rpm |
CHF 232.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026