FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625449
  • Hersteller:038435020-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 580.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174281
  • Manufacturer:71909 ACD/P4ADGB

CHF 490.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026