FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625447
  • Hersteller:019153910-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71909 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174280
  • Manufacturer:71909 ACD/P4ADGA

CHF 476.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026