FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71909-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625443
  • Hersteller:019153864-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.1 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm