FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71908-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625438
  • Hersteller:038083817-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.1 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm