FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71908-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625432
  • Hersteller:019153805-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71908 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002797
  • Manufacturer:71908 CDGB/P4A

CHF 221.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026