FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71907-E-MPA-P4S-UL

  • ERIKS:14179828
  • Hersteller:038623285-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.5 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm