FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713095
  • Hersteller:0190036090000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71906 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759462
  • Manufacturer:71906 ACDGA/P4A

CHF 193.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026