CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Statische Belastung | 4.35 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 48000 rpm |
CHF 199.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026