FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71906-C-T-P4S-QBCM

  • ERIKS:13250979
  • Hersteller:B71906-C-T-P4S-QBCM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung