CHF 391.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 7.6 kN |
Statische Belastung | 3.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 32000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 50000 rpm |
CHF 381.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026