CHF 191.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 56000 rpm |
CHF 191.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026