FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71905-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625381
  • Hersteller:019153562-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
56000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71905 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174268
  • Manufacturer:71905 CD/P4ADGA

CHF 381.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026