FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833348
  • Hersteller:381049540000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002776
  • Manufacturer:71904 ACDGB/P4A

CHF 185.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026