FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12579779
  • Hersteller:B71904-E-T-P4S-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
3.05 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
60000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71904 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759454
  • Manufacturer:71904 ACDGA/P4A

CHF 180.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026