FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71904-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13250971
  • Hersteller:B71904-E-T-P4S-TBTM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 575.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 622.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung