FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625363
  • Hersteller:038572397-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.3 kN
Statische Belastung
2.23 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
80000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002771
  • Manufacturer:71903 CDGB/P4A

CHF 182.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026