FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71903-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625361
  • Hersteller:019153457-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.3 kN
Statische Belastung
2.23 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
80000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002770
  • Manufacturer:71903 CD/P4ADGA

CHF 362.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026