FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71902-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625359
  • Hersteller:038107511-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.85 kN
Statische Belastung
1.94 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
75000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759450
  • Manufacturer:71902 ACDGB/P4A

CHF 180.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026