FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71902-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625353
  • Hersteller:019153384-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.03 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
85000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002762
  • Manufacturer:71902 CDGB/P4A

CHF 180.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026