Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71902-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625351
  • Hersteller:019153376-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002761
  • Manufacturer:71902 CDGA/P4A

CHF 175.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026