FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71901-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625347
  • Hersteller:019153341-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
95000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002753
  • Manufacturer:71901 ACDGB/P4A

CHF 178.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026