FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71900-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625339
  • Hersteller:019153295-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.9 kN
Statische Belastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71900 ACDGB/P4A

  • ERIKS:13199158
  • Manufacturer:71900 ACDGB/P4A

CHF 176.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026