FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71900-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833345
  • Hersteller:191532790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3 kN
Statische Belastung
1.07 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
120000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71900 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759449
  • Manufacturer:71900 CDGA/P4A

CHF 171.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026