FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71900-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625330
  • Hersteller:038434792-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3 kN
Statische Belastung
1.07 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
120000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71900 CD/P4ADGA

  • ERIKS:13199159
  • Manufacturer:71900 CD/P4ADGA

CHF 352.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026