FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B709-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180873
  • Hersteller:057126666-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.85 kN
Statische Belastung
1.53 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
67000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
100000 rpm