FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B709-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178349
  • Hersteller:019153236-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.95 kN
Statische Belastung
1.58 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm