FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B708-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178348
  • Hersteller:019153210-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.8 kN
Statische Belastung
1.22 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
80000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
130000 rpm