FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B707-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179652
  • Hersteller:038514583-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.5 kN
Statische Belastung
0.78 kN