FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B706-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179829
  • Hersteller:038623676-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.33 kN
Statische Belastung
0.68 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
110000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
170000 rpm