FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7048-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179180
  • Hersteller:038434717-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'430.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'951.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
320 kN
Statische Belastung
310 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
5000 rpm