CHF 6'430.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'951.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 330 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 5600 rpm |