CHF 5'878.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'354.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 5300 rpm |