CHF 12'343.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'342.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 5300 rpm |