FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7040-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179177
  • Hersteller:038434644-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'216.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'638.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
260 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6000 rpm