CHF 5'216.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'638.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6700 rpm |