FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7038-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14177811
  • Hersteller:019003595-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'540.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'908.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
243 kN
Statische Belastung
204 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6300 rpm