FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7038-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178905
  • Hersteller:038084848-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'540.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'908.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
215 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
7000 rpm