FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7036-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625328
  • Hersteller:038535009-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'619.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'912.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
236 kN
Statische Belastung
193 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6700 rpm