CHF 7'382.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'980.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 92 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 248 kN |
Statische Belastung | 203 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |