CHF 2'740.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'962.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7000 rpm |