FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7034-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625309
  • Hersteller:019153074-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'661.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'876.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
241 kN
Statische Belastung
189 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm