FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7034-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625307
  • Hersteller:038047314-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'587.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'040.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
84 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
241 kN
Statische Belastung
189 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm